Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-5D-M-W4

  • ERIKS:11356661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AF
Groep
5D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 8
G
M 8
L1
61 mm
L2
46 mm
L3
12 mm
SW
12 mm