Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-5-M-W4

  • ERIKS:11356652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x50
G
M 6
L1
64 mm
L2
50 mm
L3
12 mm
SW
11 mm