Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-5/AF-HKSK-3D-M-W55

  • ERIKS:14737546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,97/ stukexcl. btw

€ 22,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 6x46
G
M 6
L1
61 mm
L2
46 mm
L3
12 mm
SW
11 mm