Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-4S-M-W4

  • ERIKS:13821420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,78/ stukexcl. btw

€ 19,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
4S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 10x40
G
M 10
L1
65 mm
L2
40 mm
L3
15 mm
SW
15 mm