Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-4S-M-W3

  • ERIKS:852422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
4S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 10x40
G
M 10
L1
65 mm
L2
40 mm
L3
15 mm
SW
15 mm