Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-4S-M-W2

  • ERIKS:11356637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
4S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Draadmaat
M 10x40
G
M 10
L1
65 mm
L2
40 mm
L3
15 mm
SW
15 mm