Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-4D-M-W4

  • ERIKS:11356660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,31/ stukexcl. btw

€ 11,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AF
Groep
4D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 8
G
M 8
L1
49 mm
L2
34 mm
L3
12 mm
SW
12 mm