€ 1,45/ stukexcl. btw
€ 1,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | AF |
Groep | 4D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draadmaat | M 8 |
G | M 8 |
L1 | 49 mm |
L2 | 34 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 12 mm |