Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-4-M-W5

  • ERIKS:11356654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x35
G
M 6
L1
49 mm
L2
35 mm
L3
12 mm
SW
11 mm