Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-3S-M-W4

  • ERIKS:11356643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,48/ stukexcl. btw

€ 21,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AF
Groep
3S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 10x25
G
M 10
L1
49 mm
L2
25 mm
L3
15 mm
SW
15 mm