€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 3S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draadmaat | M 10x25 |
G | M 10 |
L1 | 49 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |