€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 3S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Draadmaat | M 10x25 |
G | M 10 |
L1 | 49 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 15 mm |
SW | 15 mm |