Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-3D-U-W3

  • ERIKS:14396420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,37/ stukexcl. btw

€ 1,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AF
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
5/16–18 UNC
G
5/16–18 UNC
L1
44 mm
L2
29 mm
L3
12 mm
SW
12 mm