Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-3D-M-W55

  • ERIKS:14737542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,92/ stukexcl. btw

€ 19,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AF
Groep
3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 8x29
G
M 8
L1
44 mm
L2
29 mm
L3
15 mm
SW
12 mm