€ 1,37/ stukexcl. btw
€ 1,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | AF |
Groep | 3D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draadmaat | M 8 |
G | M 8 |
L1 | 44 mm |
L2 | 29 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 12 mm |