Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-3-M-W5

  • ERIKS:880116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x30
G
M 6
L1
44 mm
L2
30 mm
L3
12 mm
SW
11 mm