Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-3-M-W4

  • ERIKS:11356651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x30
G
M 6
L1
44 mm
L2
30 mm
L3
12 mm
SW
11 mm