€ 15,81/ stukexcl. btw
€ 19,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | AF |
Groep | 1A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | ACT |
Draadmaat | M 6x30 |
G | M 6 |
L1 | 44 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |