Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-2D-M-W5

  • ERIKS:11356662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,43/ stukexcl. btw

€ 13,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AF
Groep
2D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 8
G
M 8
L1
33 mm
L2
20 mm
L3
12 mm
SW
12 mm