€ 5,41/ stukexcl. btw
€ 6,55incl. btw
970 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | AF |
Groep | 2 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat | M 6x25 |
G | M 6 |
L1 | 40 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |