Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-2-M-W4

  • ERIKS:800120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x25
G
M 6
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
12 mm
SW
11 mm