€ 90,17/ stukexcl. btw
€ 109,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | AF |
Groep | 10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draadmaat | M 30x256 |
G | M 30 |
L1 | 331 mm |
L2 | 256 mm |
L3 | 62 mm |
SW | 46 mm |