Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-1/1A/1D-M-W55

  • ERIKS:14737538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
1A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 6x20
G
M 6
L1
34 mm
L2
20 mm
L3
12 mm
SW
11 mm