€ 5,32/ stukexcl. btw
€ 6,44incl. btw
908 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | AF |
Groep | 1/1A/1D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat | M 6x20 |
G | M 6 |
L1 | 34 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |