Eriks
STAUFF

STAUFF Opbouwbout AF-1/1a/1D-M-W3

  • ERIKS:852341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

1836 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AF
Groep
1/1A/1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x20
G
M 6
L1
34 mm
L2
20 mm
L3
12 mm
SW
11 mm