Eriks
STAUFF

STAUFF Olieafscheider TBA-090-B-OD-140

  • ERIKS:14870985
Image 1
Vermindert het vrijkomen van oliedampen via luchtontvochtigers en andere ontluchters.

Kenmerken
  • Verkrijgbaar in 2 bouwgroottes met lengtes van 140 mm of 210 mm
  • Ontworpen voor luchtontvochtigers van de SDB-serie, met behulp van de juiste adapters ook te combineren met de series SDBL en SVDB
Materialen
  • Behuizing met koelribben van aluminium
  • Schroefdraadaansluitingen van staal
Opslaan in lijst

€ 347,71/ stukexcl. btw

€ 420,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
TBA-..-OD
Code
TBA-090-B-OD-140
Aansluiting
3/4" BSP
Buitendiameter
60 mm
Hoogte van behuizing
140 mm