Eriks
STAUFF

STAUFF Olie-nevelafscheiderinzet PSU-OD-090

  • ERIKS:14868778
Image 1
De olieafscheider vermindert het ontsnappen van olienevel uit het hydraulische reservoir en wordt in de behuizing van de droogmiddelontluchter geplaatst, zodat de totale lengte van de droogmiddelontluchter niet toeneemt.
Het gebruik van een adapter wordt aanbevolen.
Vanwege de plaatsing in de binnendraad van de behuizing kan de olieafscheider niet worden gecombineerd met klepeenheden van het type PSU-P en PSU-QE.

Kenmerken
  • Verkrijgbaar in 2 verschillende maten
  • Bestemd voor de series SDBL en SVDB (alleen maat 090/120)
Materiaal
  • Roestvrij staal
Opslaan in lijst

€ 41,69/ stukexcl. btw

€ 50,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PSU-OD
Code
PSU-OD-090