Eriks
STAUFF

STAUFF Off-Line filter OLS-4-60-H-B-A-41-V-O

  • ERIKS:14737512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.210,54/ stukexcl. btw

€ 7.514,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
OLS
Type
Offline filterunit
Aantal filterhuizen
4
Code
OLS-4-60-H-B-A-41-V-O
Max. oliestroom
17 l/min
Aansluiting
Aanzuigzijde G1/2 , retourzijde G3/4
Met vervuilingsindicator
Optisch
Spanning
255/460 VAC 60Hz
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
0.5 µm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Vermogen
0.29 kW