€ 4.619,41/ stukexcl. btw
€ 5.589,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | OLS |
Type | Offline filterunit |
Aantal filterhuizen | 4 |
Code | OLS-4-30-H-B-A-20-V-O |
Max. oliestroom | 8.4 l/min |
Aansluiting | Aanzuigzijde G1/2 , retourzijde G3/4 |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Spanning | 230/400 VAC 50Hz |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 0.5 µm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Vermogen | 0.29 kW |