Eriks
STAUFF

STAUFF Off-Line filter OLS-2-30-H-B-A-11-V-O

  • ERIKS:14737506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.380,19/ stukexcl. btw

€ 2.880,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
OLS
Type
Offline filterunit
Aantal filterhuizen
2
Code
OLS-2-30-H-B-A-11-V-O
Max. oliestroom
4.2 l/min
Aansluiting
Aanzuigzijde G1/2 , retourzijde G1/2
Met vervuilingsindicator
Optisch
Spanning
255/460 VAC 60Hz
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
0.5 µm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Vermogen
0.18 kW