€ 2.380,19/ stukexcl. btw
€ 2.880,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | OLS |
Type | Offline filterunit |
Aantal filterhuizen | 2 |
Code | OLS-2-30-H-B-A-10-V-O |
Max. oliestroom | 4.2 l/min |
Aansluiting | Aanzuigzijde G1/2 , retourzijde G1/2 |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Spanning | 230/400 VAC 50Hz |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 0.5 µm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Vermogen | 0.18 kW |