Eriks
STAUFF

STAUFF Off-Line filter OLS-1-30-H-B-H-01-V-O

  • ERIKS:14737502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.863,33/ stukexcl. btw

€ 2.254,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
OLS
Type
Offline filterunit
Aantal filterhuizen
1
Code
OLS-1-30-H-B-H-01-V-O
Max. oliestroom
2.1 l/min
Aansluiting
Aanzuigzijde G3/8 , retourzijde G1/2
Met vervuilingsindicator
Optisch
Spanning
230 VAC 60Hz
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
0.5 µm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Vermogen
0.18 kW