€ 1.863,33/ stukexcl. btw
€ 2.254,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | OLS |
Type | Offline filterunit |
Aantal filterhuizen | 1 |
Code | OLS-1-30-H-B-A-01-V-O |
Max. oliestroom | 2.1 l/min |
Aansluiting | Aanzuigzijde G3/8 , retourzijde G1/2 |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Spanning | 255/460 VAC 60Hz |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 0.5 µm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Vermogen | 0.18 kW |