€ 181,13/ stukexcl. btw
€ 219,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SLTS |
Type | Niveau/temperatuur schakelaar |
Met display | Nee |
Lengte | 457 mm |
Temperatuurschakelaar | Nee |
Type niveauschakelaar | Verbreekcontact (NC) |
Positie bovenste contact | Geen |
Positie onderste contact | 403 mm |
Maximale spanning | 48V DC |
Aantal sensor ingangen | DIN-connector |
Aansluiting | 3/4" BSP |