€ 230,94/ stukexcl. btw
€ 279,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SLTS |
Type | Niveau/temperatuur schakelaar |
Met display | Nee |
Lengte | 457 mm |
Temperatuurschakelaar | Ja |
Schakeltemperatuur | 70 °C |
Type niveauschakelaar | Verbreekcontact (NC) |
Positie bovenste contact | 41 mm |
Positie onderste contact | 403 mm |
Maximale spanning | 48V DC |
Aantal sensor ingangen | DIN-connector |
Aansluiting | 3/4" BSP |