Eriks
STAUFF

STAUFF Niveau-temperatuurschakelaar SLTS-18-060-O-L403-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:1057468
Image 1
  • Niveau (temperatuur) schakelaar SLTS.
  • 1 of 2 schakelpunten mogelijk (min afstand 40 mm).
  • Optioneel geïntegreerde temperatuursensor.
  • Schakelpunten eenvoudig aan te passen.
  • Ten behoeve van montage op tankdeksel.
  • Niveauschakelaar: normaal gesloten.
  • Temperatuurschakelaar: normaal gesloten.
Opslaan in lijst

€ 203,79/ stukexcl. btw

€ 246,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SLTS
Type
Niveau/temperatuur schakelaar
Met display
Nee
Lengte
457 mm
Temperatuurschakelaar
Ja
Schakeltemperatuur
60 °C
Type niveauschakelaar
Verbreekcontact (NC)
Positie bovenste contact
Geen
Positie onderste contact
403 mm
Maximale spanning
48V DC
Aantal sensor ingangen
DIN-connector
Aansluiting
3/4" BSP