€ 197,96/ stukexcl. btw
€ 239,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SLTS |
Type | Niveau/temperatuur schakelaar |
Met display | Nee |
Lengte | 305 mm |
Temperatuurschakelaar | Ja |
Schakeltemperatuur | 60 °C |
Type niveauschakelaar | Verbreekcontact (NC) |
Positie bovenste contact | Geen |
Positie onderste contact | 251 mm |
Maximale spanning | 115 VAC/VDC |
Aantal sensor ingangen | DIN-connector |
Aansluiting | 1" NPT |