Eriks
STAUFF

STAUFF Multikoppeling vast gedeelte QRC-MK-R-10/4-FP-G08-BT-W3

  • ERIKS:14230229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 614,29/ stukexcl. btw

€ 743,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
MK-R
Soort koppeling
Multikoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Vast gedeelte
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/2" BSP cil.
Afdichting
NBR/PTFE