€ 622,79/ stukexcl. btw
€ 753,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | MK-R |
Soort koppeling | Multikoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Vast gedeelte |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 2 |
Nom. doorlaat in DN | 10 mm |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 10L - M16x1.5 |
Afdichting | NBR/PTFE |