€ 554,54/ stukexcl. btw
€ 670,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | MK-Q |
Soort koppeling | Multikoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Vast gedeelte |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 2 |
Nom. doorlaat in DN | 10 mm |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/8" BSP cil. |
Afdichting | NBR/PTFE |