Eriks
STAUFF

STAUFF Multikoppeling vast gedeelte QRC-MK-Q-10/4-FP-12L-BT-W3

  • ERIKS:14230210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 674,49/ stukexcl. btw

€ 816,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
MK-Q
Soort koppeling
Multikoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Vast gedeelte
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
12L - M18x1.5
Afdichting
NBR/PTFE