€ 343,21/ stukexcl. btw
€ 415,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | MK-R |
Soort koppeling | Multikoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Los gedeelte |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 2 |
Nom. doorlaat in DN | 10 mm |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 3/8" BSP cil. |
Afdichting | NBR/PU |