Eriks
STAUFF

STAUFF Multikoppeling los gedeelte QRC-MK-Q-10/4-MP-12L-BP-W3

  • ERIKS:14230214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 410,62/ stukexcl. btw

€ 496,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
MK-Q
Soort koppeling
Multikoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Los gedeelte
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
12L - M18x1.5
Afdichting
NBR/PU