Eriks
STAUFF

STAUFF Multikoppeling compleet QRC-MK-R-10/4-CC-NF08-S1-W3

  • ERIKS:14509058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 992,24/ stukexcl. btw

€ 1.200,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
MK-R
Soort koppeling
Multikoppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Compleet
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/2" NPT
Afdichting
NBR/PTFE/PU