Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 6 leidingen PP polypropyleen glad MLC-3-06C-25-PP-HV

  • ERIKS:14868764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
25 mm
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
37 mm
L1
214 mm
L2
36 mm
L3
72 mm