Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 6 leidingen PP polypropyleen glad MLC-1-06C-09.5-PP-HV

  • ERIKS:14868603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/8 in
Groep
1
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
27 mm
L1
116 mm
L2
20 mm
L3
40 mm