Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 6 leidingen PA polyamide glad MLC-2-06C-18-PA-HV

  • ERIKS:14868673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,30/ stukexcl. btw

€ 14,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Groep
2
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
33 mm
L1
172 mm
L2
29 mm
L3
58 mm