Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 4 leidingen PP polypropyleen glad MLC-3-04B-19-PP-HV

  • ERIKS:14868729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,43/ stukexcl. btw

€ 11,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/4 in
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
37 mm
L1
142 mm
L2
36 mm
L3
72 mm