Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 4 leidingen PP polypropyleen glad MLC-2-04B-18-PP-HV

  • ERIKS:14868657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
33 mm
L1
114 mm
L2
29 mm
L3
58 mm