Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line pijpbeugel voor 4 leidingen PP polypropyleen glad MLC-1-04B-12-PP-HV

  • ERIKS:14868597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Multi-Line
Type
MLC
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/2 in
Groep
1
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Ja
H
27 mm
L1
76 mm
L2
20 mm
L3
40 mm